DELHI AX36-7 Pakotuuletin 36 tuumaa 115/230v 1/2hv 850rpm | AB7KBM 23N627

DELHI AX36-7 Pakotuuletin 36 tuumaa 115/230v 1/2hp 850rpm

Varastossa
Tuote: AB7KBM Malli: AX36-7Ristiviite: 23N627

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,829.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP12,000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP10,500
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9500
Kehyksen viimeistelyAlumiini
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.3
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus41.25 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys18.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan39 "
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 230V
Leveys41.25 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiTerä Dia.Maks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuNopeuksien määräJänniteHinta
DELHI AX12-1VHE -poistotuuletin 12 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Holkki12 "16 "1/151450Muuttuja115V€517.72
DELHI AX16-1VHE -poistotuuletin 16 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Holkki16 "16 "1/151450Muuttuja115V€670.96
DELHI AX18-1V -poistopuhallin 18 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "pallo18 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€814.93
DELHI AX20-1V -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "pallo20 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€858.39
DELHI AX24-1V -poistotuuletin 24 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "pallo24 "16 "1/31100Muuttuja115 / 230V€994.21
DELHI AX24-2 -poistopuhallin 24 tuumaa 115v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "pallo24 "16 "1/311001115V€1,020.69
DELHI AX30-2 Tuuletin 30 tuumaa 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "pallo30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,341.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI AX36-7 Pakotuuletin 36 tuumaa 115/230v 1/2hp 850rpm
€1,829.13 / yksikkö