DELHI AX12-1VHE -poistotuuletin 12 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620

DELHI AX12-1VHE Pakotuuletin 12 tuumaa 115v 1/15hv 1450rpm

Varastossa
Tuote: AB7KBE Malli: AX12-1VHERistiviite: 23N620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.12 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1350
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1275
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1150
Kehyksen viimeistelyAlumiini
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit1
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus16.75 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/15
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1450
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan14 "
Lämpösuojausauto
Jännite115V
Leveys16.75 "
Langansuojuksen viimeistelykromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.738
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeudenhallinnan tuotenumero (tuotenumero MC3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiTerä Dia.Maks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuNopeuksien määräJänniteHinta
DELHI AX16-1VHE -poistotuuletin 16 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Holkki16 "16 "1/151450Muuttuja115V€670.96
DELHI AX18-1V -poistopuhallin 18 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "pallo18 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€814.93
DELHI AX20-1V -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "pallo20 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€858.39
DELHI AX24-1V -poistotuuletin 24 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "pallo24 "16 "1/31100Muuttuja115 / 230V€994.21
DELHI AX24-2 -poistopuhallin 24 tuumaa 115v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "pallo24 "16 "1/311001115V€1,020.69
DELHI AX30-2 Tuuletin 30 tuumaa 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "pallo30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,341.91
DELHI AX36-7 Pakotuuletin 36 tuumaa 115/230v 1/2hv 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "pallo36 "18.5 "1/28501115 / 230V€1,829.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI AX12-1VHE Pakotuuletin 12 tuumaa 115v 1/15hv 1450rpm
€517.72 / yksikkö