DELHI AX24-2 -poistopuhallin 24 tuumaa 115v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625

DELHI AX24-2 pakopuhallin 24 tuumaa 115v 1/3hp 1100rpm

Varastossa
Tuote: AB7KBK Malli: AX24-2Ristiviite: 23N625

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,020.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4300
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3600
Kehyksen viimeistelyAlumiini
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit5.4
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus28.75 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan26 "
Lämpösuojausauto
Jännite115V
Leveys28.75 "
Langansuojuksen viimeistelykromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6975
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiTerä Dia.Maks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuNopeuksien määräJänniteHinta
DELHI AX12-1VHE -poistotuuletin 12 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Holkki12 "16 "1/151450Muuttuja115V€517.72
DELHI AX16-1VHE -poistotuuletin 16 tuumaa 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Holkki16 "16 "1/151450Muuttuja115V€670.96
DELHI AX18-1V -poistopuhallin 18 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "pallo18 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€814.93
DELHI AX20-1V -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hv 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "pallo20 "16.25 "1/31700Muuttuja115 / 230V€858.39
DELHI AX24-1V -poistotuuletin 24 tuumaa 115 / 230v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "pallo24 "16 "1/31100Muuttuja115 / 230V€994.21
DELHI AX30-2 Tuuletin 30 tuumaa 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "pallo30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,341.91
DELHI AX36-7 Pakotuuletin 36 tuumaa 115/230v 1/2hv 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "pallo36 "18.5 "1/28501115 / 230V€1,829.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI AX24-2 pakopuhallin 24 tuumaa 115v 1/3hp 1100rpm
€1,020.69 / yksikkö