Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO 20MM DOLLIES Dolly 20mm - Pakkaus 10 | AB9XUM 2GE33

DEFELSKO LISÄVARUSTEET 20 MM Dolly 20 mm - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9XUM Malli: LISÄTIETOJA 20MM DOLLIESRistiviite: 2GE33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDolly, 20 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEFELSKO LISÄÄ 50 mm: n DOLLIES Dolly 50 mm: n pakkaus 4 | AB9XUN 2GE34 LISÄTIETOJA 50 MM DOLLIESDolly, 50 mm€105.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO LISÄVARUSTEET 20 MM Dolly 20 mm - 10 kappaleen pakkaus
€78.08 / yksikkö