Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 58-230 kynsisarja pyälletty 3 kpl | AE3CAG 5C574

STANLEY 58-230 Naulasetti uurrettu 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE3CAG Malli: 58-230Ristiviite: 5C574

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsisetti
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
OtePyöreä pyälletty
PääNeliö
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 58-230 Naulasetti uurrettu 3 kpl
€13.70 / yksikkö