Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO LISÄÄ 50 mm: n DOLLIES Dolly 50 mm: n pakkaus 4 | AB9XUN 2GE34

DEFELSKO LISÄVARUSTEET 50 MM DOLLIT Dolly 50 mm 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XUN Malli: LISÄTIETOJA 50MM DOLLIESRistiviite: 2GE34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDolly, 50 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEFELSKO 20MM DOLLIES Dolly 20mm - Pakkaus 10 | AB9XUM 2GE33 LISÄTIETOJA 20 MM DOLLIESDolly, 20 mm€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO LISÄVARUSTEET 50 MM DOLLIT Dolly 50 mm 4 kpl
€105.88 / yksikkö