DBI-SALA 8517412 -ankkurointialusta | AE4TDT 5MPA2

DBI-SALA 8517412 Teräs ankkurijalusta

Varastossa
Tuote: AE4TDT Malli: 8517412Ristiviite: 5MPA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsankkuri
VäriHopea
Suorittaa loppuunTERÄS
Korkeus3"
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2
Vetolujuus5000 lb
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.012
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8517412 Teräs ankkurijalusta
€315.84 / yksikkö