LOVEJOY 68514476407 yleisnivel, halkaisija 0.750 tuumaa, pituus 5.380 tuumaa, 768 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YPK Malli: 68514476407
€332.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Poraus B3 / 8 "x 3 / 8"
Poraussyvyys0.880 "
Sylinterin tyyppiNeliö x pyöreä
Keskeltä keskelle pituus1.340 "
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran kokoEi avainta
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraEi avainta
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Max. Nopeus1750 rpm
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.0.750 "
Kokonaispituus5.380 "
Aseta ruuvin koko#8-32 (vain pyöreä pää)
KokoDD4B
Staattinen katkaisumomentti768 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus3.02625 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen katkaisumomenttiPoraussyvyysSylinterin tyyppitilavuusKeskeltä keskelle pituusDia ulkopuolella.KokonaispituusAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514476277 Nivel, 1 tuuman halkaisija, 6.850 tuuman pituus, 1560 tuumaa Lbs murtumismomentti | CM7YNL 685144762771560 tuumaa-paunaa.1.000 "Valmis reikä6.85000 ov. sisään.1.680 "1.000 "6.850 "Ei säätöruuvia€460.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476407 yleisnivel, halkaisija 0.750 tuumaa, pituus 5.380 tuumaa, 768 tuumaa lbs murtumismomentti
€332.92 / yksikkö