DBI-SALA 8511384 Ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 6 jalkaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 6 jalkaa pituus | CP2TCF 40D167

DBI-SALA 8511384 Vehicle Hitch Mount Sleeve, 2 1/2 Inch x 6 ft, Vehicle Hitch Mnt, 6 ft Length

Varastossa
Tuote: CP2TCF Malli: 8511384Ristiviite: 40D167

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,335.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vetokoukun holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8514461 ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 91 3/8 cm x 39 1/4 tuumaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 8 1/2 jalkaa pituus | CP2TCG 30N003 8514461€3,546.40
DBI-SALA 8514503 ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 24 tuumaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 24 tuumaa pituus | CP2TCJ 40D179 8514503€879.80
DBI-SALA 8512829 Ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 4 jalkaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 4 jalkaa pituus, pohja | CP2TCK 40D171 8512829€1,951.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8511384 Vehicle Hitch Mount Sleeve, 2 1/2 Inch x 6 ft, Vehicle Hitch Mnt, 6 ft Length
€2,335.02 / yksikkö