BALDOR MOTOR IEC-kehyksen vaihtomoottorit


Suodattaa
Tuloluokitus: S1 , Eristysluokka: F , IP-luokitus: IP55
TyyliMalliVahvistimet @ volttiakehysTäyden kuorman ampeeritNopeusHinta (ei alv)
A
MM09114-APN
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 rpm 1740 rpm€474.54
A
MM09152-APN
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V902.6 A2900 rpm 3510 rpm€456.01
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 rpm 978 rpm€1,267.73
A
MM13554-APN
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.31465 rpm 1769 rpm€1,128.75
A
MM11042-APN
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V1126.2 A2885 rpm 3490 rpm€841.83
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6990 rpm 991 rpm€5,654.57
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.91191 kierrosta minuutissa 988 kierrosta minuutissa 990 kierrosta minuutissa€6,660.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?