DBI-SALA 8514503 ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 24 tuumaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 24 tuumaa pituus | CP2TCJ 40D179

DBI-SALA 8514503 Vehicle Hitch Mount Sleeve, 2 1/2 Inch x 24 in, Vehicle Hitch Mnt, 24 Inch Length

Varastossa
Tuote: CP2TCJ Malli: 8514503Ristiviite: 40D179

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vetokoukun holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8511384 Ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 6 jalkaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 6 jalkaa pituus | CP2TCF 40D167 8511384€2,335.02
DBI-SALA 8514461 ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 91 3/8 cm x 39 1/4 tuumaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 8 1/2 jalkaa pituus | CP2TCG 30N003 8514461€3,546.40
DBI-SALA 8512829 Ajoneuvon vetokoukun kiinnitysholkki, 2 1/2 tuumaa x 4 jalkaa, ajoneuvon vetokoukku Mnt, 4 jalkaa pituus, pohja | CP2TCK 40D171 8512829€1,951.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8514503 Vehicle Hitch Mount Sleeve, 2 1/2 Inch x 24 in, Vehicle Hitch Mnt, 24 Inch Length
€879.80 / yksikkö