DBI-SALA 8511235 Jalka-asennustanko | AF4YXU 9RDD5

DBI-SALA 8511235 Jalkakokoonpanon T-tanko

Varastossa
Tuote: AF4YXU Malli: 8511235Ristiviite: 9RDD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,599.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-tangon jalkaosa
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaalattu alumiini
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliHinta
DBI-SALA 8510409 Jatettava pylväsnostin sinkitty teräs | AF6CEQ 9WHY0 8510409PuuteroituPidennettävä varrenostinSinkitty teräs€3,082.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8511235 Jalkakokoonpanon T-tanko
€1,599.96 / yksikkö