DBI-SALA 8510409 Jatettava pylväsnostin sinkitty teräs | AF6CEQ 9WHY0

DBI-SALA 8510409 Jatkettava tangonostin Sinkitty teräs

Varastossa
Tuote: AF6CEQ Malli: 8510409Ristiviite: 9WHY0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,082.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennettävä varrenostin
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus4 jalkaa 7 jalkaan.
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.03
Laivan korkeus (cm)143.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliHinta
DBI-SALA 8511235 Jalka-asennustanko | AF4YXU 9RDD5 8511235Jauhemaalattu alumiiniT-tangon jalkaosaAlumiini€1,599.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8510409 Jatkettava tangonostin Sinkitty teräs
€3,082.76 / yksikkö