DAYTON 3HJX1 -pumppu Aodd-alumiini 1 1/2 tuumaa 115 Gpm | AC9MDT

DAYTON 3HJX1 pumppu lisätty alumiinia 1 1/2 tuumaa 115 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9MDT Malli: 3HJX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,935.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliEPDM
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliSantopreeni (R)
VäriRuskea
yhteys Stylelaipallinen
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus28 "
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus16.25 "
JakokytkentäYksi
MateriaaliValettu sinkki
Maks. Dia. Kiinteät aineet9 / 32 "
Max. Virtaus115 GPM
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila212-astetta F
AsennustyyppiOven kiinnitys
Operaation tyyppiLentotoiminta
Projektio4"
Itse imevä kuiva18 ft.
Itseimevä märkä28 ft.
Kärjen materiaaliKumi
Venttiilin tyyppipallo
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)93.47
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysyhteys StyleHinta
DAYTON 22A592 -pumppu 3/4 tuuman Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.Alumiini32 GPM180-astetta Fpallo9.75 "NPT€1,707.20
DAYTON 22A594 Pumppu 1-1/2 tuumaa Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.Alumiini50 GPM180-astetta Fpallo11.25 "NPT€2,148.56
DAYTON 22A595 -pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.Alumiini215 GPM180-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€5,826.49
DAYTON 22A596 pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini215 GPM212-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€4,592.94
DAYTON 22A597 pumppu 1/2 tuumaa Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€3,031.51
DAYTON 22A598 -pumppu 1-1 / 2 tuumaa Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopreeni (R)Valurauta107 GPM212-astetta Fpallo16.12 "NPT€3,674.33
DAYTON 22A599 Pumppu 2 tuumaa Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopreeni (R)Valurauta164 GPM212-astetta Fpallo17.75 "NPT€4,251.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HJX1 pumppu lisätty alumiinia 1 1/2 tuumaa 115 Gpm
€1,935.73 / yksikkö