DBI-SALA 8102001 SALALIFT II sinkitty teräsvinssi, kannettava, 7000 Lb vetolujuus | AE4TBP 5MNY6

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II galvanoitu teräsvinssi, kannettava, 7000 Lb vetolujuus

Varastossa
Tuote: AE4TBP Malli: 8102001Ristiviite: 5MNY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,724.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusvinssi
Värisininen
Korkeus12 "
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällyste
Maks. Työkuorma350 lb
TyyppiHenkilöstö 2-tie
Leveys13 "
Vinssin kaapelin pituus60 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus7000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.405
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dbi-Sala 8102001 suljettu tilavinssi, joka sopii loukkaantuneiden työntekijöiden pelastamiseen tai laskeutumiseen (laskemiseen) ahtaissa tiloissa
    • Ainutlaatuinen kevyt muotoilu tarjoaa välityssuhteen 6: 1 ja keskimääräisen nostonopeuden 0.6 m / s; maksimikuormituskyvyllä 350 kg
    • Sisältää ylinopeuden jarrun energian absorbointia varten ja sisäänrakennetun ylikuormituskytkimen, joka liukuu automaattisesti vakavan ylikuormituksen estämiseksi
    • Integroitu rumputasoiseen tuulijärjestelmään, joka tukee tasaista kelaa ja vastustaa löysää vuorausta
    • Yhteensopiva DBI-SALA-jalustan, davit-varren tai muiden tukirakenteiden kanssa työntekijöiden nostamiseksi / laskemiseksi korkeintaan 60 jalan korkeudessa
    • Täyttää ANSI Z117.1-, ANSI Z117.1-1995- ja OSHA 1910.146 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
DBI-SALA 3400923 Sealed-Blok itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, galvanoitu teräskaapeli | AE4QMJ 5MGH0 3400923-11 "20 "Valettu alumiini ruostumattomalla kannellaHenkilöstö 3-tie12 "€7,333.44
DBI-SALA 8102009 Kiinteä vinssi 90 jalkaa gallonaterästä | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,117.79
DBI-SALA 8102005 Suljettu avaruusvinssi 120 jalkaa Gallonsteel | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,324.22
DBI-SALA 8102003 Kiinteä vinssi 60 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,405.25
DBI-SALA 8102011 Kiinteä vinssi 90 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,589.75
DBI-SALA 8102007 Kiinteä vinssi 120 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,510.43
DBI-SALA 8518382 Osamasto | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----€5,656.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II galvanoitu teräsvinssi, kannettava, 7000 Lb vetolujuus
€3,724.56 / yksikkö