DBI-SALA 8102009 Kiinteä vinssi 90 jalkaa gallonaterästä | AE4TBQ 5MNY7

DBI-SALA 8102009 Suljetun tilan vinssi 90 jalkaa gallonaa terästä

Varastossa
Tuote: AE4TBQ Malli: 8102009Ristiviite: 5MNY7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,117.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusvinssi
Värisininen
Korkeus12 "
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällyste
Maks. Työkuorma350 lb
TyyppiHenkilöstö 2-tie
Leveys13 "
Vinssin kaapelin pituus90 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus4200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.892
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden nostaminen / laskeminen (12-1 / 2 kuvaa / min)
    • Vinssin kaapeli Dia. (3/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
DBI-SALA 3400923 Sealed-Blok itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, galvanoitu teräskaapeli | AE4QMJ 5MGH0 3400923-11 "20 "Valettu alumiini ruostumattomalla kannellaHenkilöstö 3-tie12 "€7,333.44
DBI-SALA 8102001 SALALIFT II sinkitty teräsvinssi, kannettava, 7000 Lb vetolujuus | AE4TBP 5MNY6 8102001-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€3,724.56
DBI-SALA 8102005 Suljettu avaruusvinssi 120 jalkaa Gallonsteel | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,324.22
DBI-SALA 8102003 Kiinteä vinssi 60 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,405.25
DBI-SALA 8102011 Kiinteä vinssi 90 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,589.75
DBI-SALA 8102007 Kiinteä vinssi 120 jalkaa ruostumatonta terästä AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Alumiini, keskitiheyksinen polyeteenipäällysteHenkilöstö 2-tie13 "€4,510.43
DBI-SALA 8518382 Osamasto | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----€5,656.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8102009 Suljetun tilan vinssi 90 jalkaa gallonaa terästä
€4,117.79 / yksikkö