Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 3100087 Liitin sinkitty teräs kulta | AA7ZGQ 16V473

DBI-SALA 3100087 Liitin Sinkitty teräs kulta

Varastossa
Tuote: AA7ZGQ Malli: 3100087Ristiviite: 16V473

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriKulta
LaitteistomateriaaliSinkitty teräs
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaitteistomateriaaliPituusHinta
DBI-SALA 3100089 Liitin hopea / kulta 4-1 / 4 tuuman pituus | AA7ZGR 16V474 3100089HopeakultaRuostumaton teräs4.25 "€63.70
DBI-SALA 3100088 Liitin kulta-sinkitty teräs | AA7ZGT 16V475 3100088KultaSinkitty teräs6"€81.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 3100087 Liitin Sinkitty teräs kulta
€124.87 / yksikkö