BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-SH Hylly, ruostumaton teräs | CD7LAB

BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-SH hylly, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD7LAB Malli: H2300-SH

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8417800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-SH Hylly, 10.5 x 8 tuuman koko | AC8EZK 39P104 H2200-SH€60.36
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-SH -hylly, 12 x 15 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CD7KZY H2265-SH€141.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-SH hylly, ruostumaton teräs
€138.75 / yksikkö