Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2103676 Kattoankkuri 17 tuuman pituus 4 tuuman leveys 2/3 tuuman D | AC3NPA 2UZE8

DBI-SALA 2103676 Katon ankkuri 17 tuumaa pituus 4 tuumaa leveys 2/3 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC3NPA Malli: 2103676Ristiviite: 2UZE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyLifeline-järjestelmä
D-renkaan materiaaliTaottu metalliseos
Syvyys2 / 3 "
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
DBI-SALA 2103673 Kattoankkuri 25 tuuman pituus 3 tuuman leveys 1/4 tuuma D | AC3NNZ 2UZE7 21036731 / 4 "25 "Seos, kumi, hiiliteräs3"€216.00
DBI-SALA 2100133 Kattoankkuri vanerimetallibetonille | AH8WUL 39AL05 210013310 "21 45 / 64 "Sherardoitu teräs17 45 / 64 "€910.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2103676 Katon ankkuri 17 tuumaa pituus 4 tuumaa leveys 2/3 tuumaa D
€90.88 / yksikkö