DBI-SALA 2100133 Kattoankkuri vanerimetallibetonille | AH8WUL 39AL05

DBI-SALA 2100133 Kattoankkuri vanerimetallibetonille

Varastossa
Tuote: AH8WUL Malli: 2100133Ristiviite: 39AL05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyCDX-vaneri, aaltopahvi ja betonikatto
VäriHopea
D-renkaan materiaaliTaottu teräs
Syvyys10 "
Pituus21 45 / 64 "
MateriaaliSherardoitu teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys17 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.091
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)46.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
DBI-SALA 2103673 Kattoankkuri 25 tuuman pituus 3 tuuman leveys 1/4 tuuma D | AC3NNZ 2UZE7 21036731 / 4 "25 "Seos, kumi, hiiliteräs3"€216.00
DBI-SALA 2103676 Kattoankkuri 17 tuuman pituus 4 tuuman leveys 2/3 tuuman D | AC3NPA 2UZE8 21036762 / 3 "17 "Teräs4"€90.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2100133 Kattoankkuri vanerimetallibetonille
€910.81 / yksikkö