Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2000301 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sulkurengas itsesulkeutuvalla kolminkertaisella | AH2XFN 30M717

DBI-SALA 2000301 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu karabiini, jossa on itsesulkeutuva kolmiosa

Varastossa
Tuote: AH2XFN Malli: 2000301Ristiviite: 30M717
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
€787.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
Mitat6.90 "x 3.8" x 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLukon tyyppiMateriaaliVetolujuusHinta
DBI-SALA 2000300 Karabiiniteräs 6-2 / 3 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AB7RGM 23Z258 2000300KultaCarabiner6 2 / 3 "AutomaattilukitusSinkitty seosteräs20 kN€267.40
DBI-SALA 2000114 Karbiinihaka, teräs, 2 3/16 tuuman portin aukko, 9 3/16 tuuman pituus, automaattinen lukitus | CF2NGL 40C271 2000114Kulta, keltainenCarabiner9 3 / 16 "AutomaattilukitusTeräs-€257.35
DBI-SALA 2000112 Karabiini, teräs, 11/16 tuuman portin avaus, 4 5/16 tuuman pituus, kierrelukitus | CF2NGM 40C269 2000112KeltainenCarabiner4 5 / 16 "Kierrä lukitusTeräs-€120.70
DBI-SALA 2000113 -karabiini, 3600 lbs itsestään sulkeutuva, sinkitty teräs, 1 3/16 tuuman portin avaus | CF2NGN 40C270 2000113KultaCarabiner7"AutomaattilukitusSinkitty teräs5,000 lb€215.01
DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Alempi, Sulkurengas, D-rengas | CR2ZAH 40C567 3303021-Carabiner----€14,970.64
DBI-SALA 3600200 Rescue Positioning 3, 1 200, Laske/Nosto, Sulkurengas, 200 ft | CR2ZAJ 40C799 3600200-Carabiner----€7,257.05
DBI-SALA 3600400 Rescue Positioning 3, 1 400, Lasku/Nosto, Sulkurengas, 400 ft | CR2ZAK 40C811 3600400-Carabiner----€10,007.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2000301 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu karabiini, jossa on itsesulkeutuva kolmiosa
€787.58 / yksikkö