Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1244632 Iskunvaimennusnauha, kaksijalkainen, 100 % solmittava | AA2DTG ​​10E655

DBI-SALA 7100302294 1246525 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 2 jalka, musta

Tuotenumero: AA2DTG Malli: 7100302294Ristiviite: 10E655 / 1246525
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€708.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko2 1 / 4 "
VäriMusta
Pidennetty kaatumispituus9.5 ft.
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliKevlar, Nomex
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys2"
Vetolujuus6000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriLaitteistomateriaalieräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
DBI-SALA 1244610 Iskunvaimennusnauha, Arc-Flash, 6 jalkaa pituus | AA2DTC 10E651 70128173103 / 4 "MustaAlloy SteelKaariluokiteltu iskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)Rebarnapsahtaa1€358.20
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 kaarinauha, Flash Web Loop, 310 lb Kapasiteetti | AA2DTD 10E652 70128173123 / 4 "MustaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)RebarVerkkosilmukka1€333.98
DBI-SALA 1244650 Narullinen naru 1 jalka polyesteri harmaa | AD2RDP 3TNE1 12446503 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri5K sulkurengasnapsahtaa1€231.20
DBI-SALA 1244675 kaulanauha, 2 jalkaa polyesteriharmaa | AD2RDQ 3TNE2 12446753 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri(2) 5K-sulkurengasnapsahtaa2€359.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7100302294 1246525 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 2 jalka, musta
€708.95 / yksikkö