Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1244631 Iskuja vaimentava kaarinauhanauha, napsautuskoukut, musta | AA2DTF 10E654

DBI-SALA 1244631 Iskuja vaimentava kaarisalamanauha, napsautuskoukut, musta

Varastossa
Tuote: AA2DTF Malli: 1244631Ristiviite: 10E654

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€734.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriMusta
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Linjan materiaaliNomex, Kevlar (oik.)
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiVerkkosilmukka
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys2"
Vetolujuus6000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysAnchorage Hook Gate -aukkoVäriVetolujuusPainokapasiteettiLaitteistomateriaaliLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenHinta
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 kaarinauha, Flash Web Loop, 310 lb Kapasiteetti | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Musta6000 lb310 lbAlloy SteelNomex, Kevlar (oik.)Rebar€379.68
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 kaarisalamanauha, 100 % solmittava, 2 jalkaa | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Musta6000 lb310 lbAlloy SteelNomex, Kevlar (oik.)Rebar€665.43
DBI-SALA 1244632 Iskunvaimennusnauha, kaksijalkainen, 100 % solmittava | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Musta6000 lb310 lbAlumiiniNomex, Kevlar (oik.)Rebar€757.29
DBI-SALA 1241460 Kaulanauha 1 jalka polyesteriä keltainen 310 paunaa. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Keltainen6000 lb310 lbAlloy SteelPolyesterinapsahtaa€138.14
DBI-SALA 1244006 Iskunvaimennusnauha, polyesterikansi, napsautuskoukut | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Keltainen6000 lb310 lbAlloy SteelPolyesterinapsahtaa€109.44
DBI-SALA 1244306 6-Ft Iskunvaimennusnauha, yksijalkainen, keltainen | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Keltainen8800 lb310 lbAlloy SteelPolyesterinapsahtaa€214.99
DBI-SALA 1244406 ShockWave 2 100 % solmittava kaulanauha, polyesteri, 6 jalkaa pituus | AC3NTJ 2UZV6 12444062"3 / 4 "Keltainen8800 lb310 lbAlloy SteelPolyesteri(2) Napsauta€333.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1244631 Iskuja vaimentava kaarisalamanauha, napsautuskoukut, musta
€734.52 / yksikkö