Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 kaarinauha, Flash Web Loop, 310 lb Kapasiteetti | AA2DTD 10E652

DBI-SALA 7012817312 1246519 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 1 jalka, musta

Tuotenumero: AA2DTD Malli: 7012817312Ristiviite: 10E652 / 1246519
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€333.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriMusta
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Linjan materiaaliNomex, Kevlar (oik.)
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiVerkkosilmukka
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys2"
Vetolujuus6000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriLaitteistomateriaalieräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
DBI-SALA 1244610 Iskunvaimennusnauha, Arc-Flash, 6 jalkaa pituus | AA2DTC 10E651 70128173103 / 4 "MustaAlloy SteelKaariluokiteltu iskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)Rebarnapsahtaa1€358.20
DBI-SALA 1244632 Iskunvaimennusnauha, kaksijalkainen, 100 % solmittava | AA2DTG ​​10E655 71003022942.25 "MustaAlumiiniIskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)Rebarnapsahtaa2€708.95
DBI-SALA 1244650 Narullinen naru 1 jalka polyesteri harmaa | AD2RDP 3TNE1 12446503 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri5K sulkurengasnapsahtaa1€231.20
DBI-SALA 1244675 kaulanauha, 2 jalkaa polyesteriharmaa | AD2RDQ 3TNE2 12446753 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri(2) 5K-sulkurengasnapsahtaa2€359.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012817312 1246519 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 1 jalka, musta
€333.98 / yksikkö