Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1244610 Iskunvaimennusnauha, Arc-Flash, 6 jalkaa pituus | AA2DTC 10E651

DBI-SALA 7012817310 1246518 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 1 jalka, musta

Tuotenumero: AA2DTC Malli: 7012817310Ristiviite: 10E651 / 1246518
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€358.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKaariluokiteltu iskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriMusta
Pidennetty kaatumispituus9.5 ft.
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliKevlar, Nomex
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys2"
Vetolujuus6000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriLaitteistomateriaalieräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 kaarinauha, Flash Web Loop, 310 lb Kapasiteetti | AA2DTD 10E652 70128173123 / 4 "MustaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)RebarVerkkosilmukka1€333.98
DBI-SALA 1244632 Iskunvaimennusnauha, kaksijalkainen, 100 % solmittava | AA2DTG ​​10E655 71003022942.25 "MustaAlumiiniIskuja vaimentava kaulanauhaNomex, Kevlar (oik.)Rebarnapsahtaa2€708.95
DBI-SALA 1244650 Narullinen naru 1 jalka polyesteri harmaa | AD2RDP 3TNE1 12446503 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri5K sulkurengasnapsahtaa1€231.20
DBI-SALA 1244675 kaulanauha, 2 jalkaa polyesteriharmaa | AD2RDQ 3TNE2 12446753 / 4 "HarmaaAlloy SteelIskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri(2) 5K-sulkurengasnapsahtaa2€359.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012817310 1246518 Arc Flash -luokiteltu iskunvaimennusnauha, putkimainen nauha, kaari-flash-luokitus, 1 jalka, musta
€358.20 / yksikkö