Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1113307 Exofit Nex öljy- ja kaasuvaljaat 18 tuumaa | AH9JUN 39Z963

DBI-SALA 1113307 Exofit Nex öljy- ja kaasuvaljaat 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9JUN Malli: 1113307Ristiviite: 39Z963

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräExofit Nex -öljy- ja kaasusarja 18In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.402
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1113307 Exofit Nex öljy- ja kaasuvaljaat 18 tuumaa
€1,112.41 / yksikkö