Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1001220 Pelastusrannekkeet Nylonhihna 5750 Lb. | AD2EGE 3NPW3

DBI-SALA 1001220 Rescue Wristlets Nylon-nauha 5750 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2EGE Malli: 1001220Ristiviite: 3NPW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrannekkeet
VäriKeltainen
Pituus18 "
MateriaaliNylon nauhat
Vetolujuus5750 lb
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DBI-SALA 1001210 Pelastusrannekkeet, nailonnauhat, keltainen | AD2EGD 3NPW2 100121012 "€144.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1001220 Rescue Wristlets Nylon-nauha 5750 Lb.
€108.24 / yksikkö