Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 125926 P2B-SCM-30M tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD9AMH P2B-SCM-30M

BALDOR / DODGE 125926 P2B-SCM-30M tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BD9AMH Malli: 125926Ristiviite: P2B-SCM-30M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja207 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko30.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiAkselin kiinnitysHinta
BALDOR / DODGE 049991 ruuvilaakerisarja, akselin koko 3.4375 tuumaa, pyöreä, teräs | AM7JBB 0499912000 RPM-ShieldASETA RUUVI€3,521.74
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 125925 P2B-SCM-25M asennettu kuulalaakeri | AM7JDX P2B-SCM-25M 125925-206 Series--€190.89
BALDOR / DODGE 054314 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | AM7JNP 0543145500 rpm-ShieldASETA RUUVI€511.73
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126818 P2B-SCM-207 tyynylohkolaakeri | BD6ELC P2B-SCM-207 126818-214 Series--€372.23
BALDOR / DODGE 126821 P2B-SCM-215 tyynynlaakeri | BD6ELE P2B-SCM-215 126821-216 Series--€533.30
BALDOR / DODGE 126814 P2B-SCM-115 tyynyrunkolaakeri | BD6ELH P2B-SCM-115 126814-211 Series--€244.34
BALDOR / DODGE 126823 P2B-SCM-307 tyynylohkolaakeri | BD6ELP P2B-SCM-307 126823-218 Series--€919.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 125926 P2B-SCM-30M tyynylohko ja pohjalaakeri
€133.64 / yksikkö