DAYTON TT45J333203G pyöreät putkirullat 1/2 putki PK3

Varastossa
Tuote: AG9ZMN Malli: TT45J333203GRistiviite: 23NW05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreät putkirullat 1/2 "putkessa
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.289
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TT45J333203G pyöreät putkirullat 1/2 putki PK3
€816.19 /pakkaus