Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44822 Arbor-välilevy 0.0150 x 1 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3ZMV 5GY55

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3ZMV Malli: 44822Ristiviite: 5GY55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriVaaleanpunainen
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.1.875 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.381mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.66
TARKKUUSMERKKI 25132 Arbor-välilevy 0.0150 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.74
TARKKUUSMERKKI 25152 Arbor-välilevy 0.0150 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.62
TARKKUUSMERKKI 25172 Arbor-välilevy 0.0150 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.02
TARKKUUSMERKKI 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.61
TARKKUUSMERKKI 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.23
TARKKUUSMERKKI 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10
€38.42 / yksikkö