Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PUC-855 polyuretaanipyörä, 5 tuumaa | AJ2AGE 46H009

DAYTON PUC-855 polyuretaanipyörä 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2AGE Malli: PUC-855Ristiviite: 46H009

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaanipyörä, 5 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PUC-855A 5 tuuman polyuretaanipyörä | AJ2ALP 46H227 PUC-855A€46.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PUC-855 polyuretaanipyörä 5 tuumaa
€38.46 / yksikkö