Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLSP008G O-rengas | AD6NKY 46L146

DAYTON PPTLSP008G O-rengas

Varastossa
Tuote: AD6NKY Malli: PPTLSP008GRistiviite: 46L146

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWP3, 5RWP5, 5UPW3, 5UPW7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLSP008G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON PPT03304G O-rengas | AD6NEW 46K830 PPT03304GDayton4JMV2, 4JMX9, 5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8, 5WXT9, 5WXU0, 5WXU1PPT03304G-1€74.81
DAYTON PPTXG503G O-rengas | AD6NGX 46K925 PPTXG503GDayton5UXG5, 5UXG6, 5UXG7, 5UXG8, 5UXH0, 5UXH1, 5UXH4, 5UXH5, 5UXH8, 5UXH9PPTXG503G-1€73.00
DAYTON PPTXG903G O-rengas | AD6NHC 46K940 PPTXG903GDayton5UXG9, 5UXH2, 5UXH3, 5UXH6, 5UXH7, 5UXJ0, 5UXJ1PPTXG903G-1€45.83
DAYTON PPTXG923G O-rengas | AD6NHD 46K941 PPTXG923GDayton5UXJ2, 5UXJ3, 5UXJ4, 5UXJ5PPTXG923G-2€46.92
DAYTON PPTLS0708G O-rengas | AD6NJW 46L078 PPTLS0708GDayton5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0PPTLS0708G-1€37.41
DAYTON PPTLS2218G O-rengas | AD6NKG 46L104 PPTLS2218GDayton5RWH0, 5RWH1, 5RWH2, 5RWH3PPTLS2218G-1€74.81
DAYTON PPTLS2223G O-rengas | AD6NKJ 46L109 PPTLS2223GDayton5RWH0, 5RWH1, 5RWH2, 5RWH3PPTLS2223G-1€55.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLSP008G O-rengas
€89.25 / yksikkö