Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 63820 Minimaalirullan kansi 6-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE9PYD 6LFG6

PREMIER 63820 Minimaalaustelan kansi 6-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9PYD Malli: 63820Ristiviite: 6LFG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan suojus
YdinmateriaaliMuovi
Pituus6.5 "
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolipehmeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetpinnatHinta
PREMIER 84020 Minimaalirullan kansi 4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE9PYE 6LFG7 840204"1 / 2 "Puolipehmeä tai puolikarkea€4.34
PREMIER 84072 Minimaalirullan kansi 4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9PYF 6LFG8 840724"1 / 2 "Puolipehmeä tai puolikarkea€18.30
PREMIER 55072 Mini maalirullan suojavaahto 4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9PYG 6LFG9 550724"-Tasoita€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 63820 Minimaalaustelan kansi 6-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€4.21 / yksikkö