Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP61005G kulutuslevy | AD6NTE 46L502

DAYTON PP61005G Kulutuslevy

Varastossa
Tuote: AD6NTE Malli: PP61005GRistiviite: 46L502

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä levyä
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU61
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP61005G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP1V0317G Kulutuslevy | AD6NPT 46L392 PP1V0317G3ABZ4, 3ABZ5, 3ABZ6, 3ACC4, 3ACC5, 3ACC6, 3ACC7, 3ACC8, 3ACD3, 3ACD4PP1V0317G€40.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP61005G Kulutuslevy
€5.78 / yksikkö