Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP1V0317G Kulutuslevy | AD6NPT 46L392

DAYTON PP1V0317G Kulutuslevy

Varastossa
Tuote: AD6NPT Malli: PP1V0317GRistiviite: 46L392

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä levyä
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ABZ4, 3ABZ5, 3ABZ6, 3ACC4, 3ACC5, 3ACC6, 3ACC7, 3ACC8, 3ACD3, 3ACD4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP1V0317G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP61005G kulutuslevy | AD6NTE 46L502 PP61005G3VU61PP61005G€5.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP1V0317G Kulutuslevy
€40.36 / yksikkö