DAYTON 7J545 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQT

DAYTON 7J545 puhallin 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MQT Malli: 7J545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,386.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1350
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1480
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1420
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1280
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1150
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1000
Poistokorkeus (tuumaa)10-5/16
Purkausleveys (tuumaa)6.5
Täyden kuorman ampeerit3.4-3.6/1.8
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus15.25 "
Asunnon pituus14.625 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys6.5 "
Hz50/60
Tulo Dia.9-13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1450
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1
Moottorin eristysB
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.2425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J538 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQK 7J53860115012303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,300.23
DAYTON 7J539 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQL 7J53960135014801B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,395.36
DAYTON 7J542 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-vaiheinen3€1,197.04
DAYTON 7J543 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-vaiheinen3€1,225.44
DAYTON 7J544 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-vaiheinen3€1,369.91
DAYTON 7J546 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQU 7J54650/60145016001B17253-vaiheinen3€1,377.01
DAYTON 7J555 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MRD 7J555609259701/3B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,069.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J545 puhallin 10 1/4 tuumaa
€1,386.79 / yksikkö