DAYTON 7J337 Putki-aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230v | AF3MGC

DAYTON 7J337 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3MGC Malli: 7J337

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,881.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
Pulttiympyrän halkaisija.5 / 16 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6470
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6096
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5678
Mitat A27 "
Mitat B16.75 "
Mitat C24-5 / 16 "
Mitat D18 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM1199
Täyden kuorman ampeerit11.0 / 5.4-5.5
Korkeus37.25 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa27 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa24-1 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.24-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila200-astetta F
Maks. BHP0.656
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila500 astetta F 4 tuntia, 1000 astetta F 15 minuuttia.
Maks. Moottorin korkeus10 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, vaarallinen paikka
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.24.437 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.29
Jännite115 / 208-230
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.5975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat CMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 3C411 -putken aksiaalipuhallin 26-7 / 8 tuuman leveys 37-1 / 4 tuuman korkeus | AC8LKU 3C411-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,231.83
DAYTON 4GXU5 -putken aksiaalipuhallin 37-1 / 4 tuumaa H 26-7 / 8 tuuman leveys | AD7WXD 4GXU5-304 Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
DAYTON 166258 Putki Aksiaalipuhallin 27 tuumaa H 27 tuuman leveys | AF2GAC 6TFD8 166258-Teräs5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
DAYTON 7AF67 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
DAYTON 7AF68 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
DAYTON 7AF69 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
DAYTON 7AF70 Putkinen aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J337 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230v
€3,881.13 / yksikkö