DAYTON 3C411 -putken aksiaalipuhallin 26-7 / 8 tuuman leveys 37-1 / 4 tuuman korkeus | AC8LKU

DAYTON 3C411 putki aksiaalituuletin 26-7/8 tuumaa leveys 37-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC8LKU Malli: 3C411

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,231.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.25.75 "
Mitat A27 "
Mitat B16.75 "
Mitat C24-5 / 16 "
Mitat D18 "
Mitat E7 / 16 "
Drive TypeVyö
Korkeus37.25 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa27 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa24-5 / 16 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Tulo Dia.24.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus10 "
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.24.437 "
Akselin dia.1"
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.32
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3C411 -putki aksiaalipuhallin on ihanteellinen ilman sisäänvetoon vetotilan tuuletusta varten. Dayton aksiaalipuhaltimet asennetaan varastoihin, maalauskaappiin ja savukuvun poistoputkiin kaupallisiin ilmanvaihtosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on virtaviivainen hihnaputki, joka tuulettaa ajotilaa raikkaalla ilmalla.
  • Sen tuulettimen akselissa on valurautainen pyörä, joka takaa hyvän kestävyyden.
  • Siinä on teräsrakenne ja paistettu emaliviimeistely, mikä takaa korkean kulutuskestävyyden.
  • Tämä aksiaalipuhallin on hihnavetoinen minimaalisen melutason saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AMCA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Dayton 3C411 -putkiaksiaalituulettimen melutasot?

V. Tässä aksiaalipuhaltimessa on kuulalaakerit ja kevyet alumiinisiivet melutason minimoimiseksi.

K. Mikä on tämän Dayton 3C411 aksiaalituulettimen tuettu ilman lämpötila?

V. Tämän aksiaalipuhaltimen tuettu ilman lämpötila on 200 astetta F.

K. Kuinka asentaa tämä Dayton 3C411 aksiaalituuletin?

A. Tässä aksiaalipuhaltimessa on kierrereiät tuulettimen eturenkaan halkaisijalla. Näin käyttäjä voi asentaa tuulettimen pakoputken aukkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat CMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 4GXU5 -putken aksiaalipuhallin 37-1 / 4 tuumaa H 26-7 / 8 tuuman leveys | AD7WXD 4GXU5-304 Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
DAYTON 166258 Putki Aksiaalipuhallin 27 tuumaa H 27 tuuman leveys | AF2GAC 6TFD8 166258-Teräs5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
DAYTON 7AF67 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
DAYTON 7AF68 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
DAYTON 7AF69 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
DAYTON 7AF70 Putkinen aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86
DAYTON 7AF71 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,070.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C411 putki aksiaalituuletin 26-7/8 tuumaa leveys 37-1/4 tuumaa korkeus
€2,231.83 / yksikkö