DAYTON 7HN08 Puhallin käyttöpaketilla 10-1/4 tuumaa 115/208-230V | AF3KZH

DAYTON 7HN08-puhallin käyttöpaketilla 10-1/4 tuumaa 115/208-230V

Varastossa
Tuote: AF3KZH Malli: 7HN08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1150
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2620
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2570
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2460
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2220
CFM-alue2620 - 2220 @ 0.500 tuuman SP - 1.000 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)6-5/16
Purkausleveys (tuumaa)11-13/16
Drive TypeVyö
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Asunnon syvyys14-15 / 16 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus16 15 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11 13 / 16 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusMoniviesti
Vaihe1
Nopeus1
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAsentamaton, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, hihnakäyttö, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän leveys9.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.8955
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM-aluePoistokorkeus (tuumaa)Hinta
DAYTON 7D609 Puhallin 9 1/2 tuumaa | AF3JTH 7D609-pallo700---1645 - 968 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP6-5/16€917.58
DAYTON 7HL79 -puhallin käyttöpaketilla 10-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230V | AF3KYB 7HL79-pallo690---1295 - 870 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP6-5/16€878.94
DAYTON 7HL80 Puhallin käyttöpaketilla 10-1/4 tuumaa 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Kaksinkertainen suojattu pallo690---1295 - 870 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP6-5/16€930.64
DAYTON 7HL81 puhallin käyttöpaketilla 10-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230V | AF3KYD 7HL81-pallo917---1365 - 1190 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€853.70
DAYTON 7HL82 puhallin käyttöpaketilla 10-1 / 4 tuumaa 208-230 / 460V | AF3KYE 7HL82-Kaksinkertainen suojattu pallo917---1365 - 1190 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€893.13
DAYTON 7HL83 puhallin käyttöpaketilla 10-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230V | AF3KYF 7HL831250pallo990---1745 - 1250 @ 0.375 tuuman SP - 0.750 tuuman SP6-5/16€878.47
DAYTON 7HL84 puhallin käyttöpaketilla 10-1 / 4 tuumaa 208-230 / 460V | AF3KYG 7HL841250Kaksinkertainen suojattu pallo990---1745 - 1250 @ 0.375 tuuman SP - 0.750 tuuman SP6-5/16€1,216.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HN08-puhallin käyttöpaketilla 10-1/4 tuumaa 115/208-230V
€1,010.40 / yksikkö