DAYTON 7H490 kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVC

DAYTON 7H490 kanavapuhallin 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KVC Malli: 7H490

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,265.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku811
CFM @ 0.000 tuumaa. SP23,326
CFM @ 0.125 tuumaa. SP22,967
CFM @ 0.250 tuumaa. SP22,607
CFM @ 0.375 tuumaa. SP22,248
CFM @ 0.500 tuumaa. SP21,888
CFM @ 0.625 tuumaa. SP21,523
CFM @ 0.750 tuumaa. SP21,011
CFM @ 1.000 tuumaa. SP19,986
CFM @ 1.250 tuumaa. SP19,146
CFM @ 1.500 tuumaa. SP18,195
CFM @ 1.75 tuumaa. SP16,996
CFM @ 2.000 tuumaa. SP15,786
Täyden kuorman ampeerit26.7-24.2/12.1
Korkeus52 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.24 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)47 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)47 7 / 8
Maks. BHP10.45
Maks. Syvyys42 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP10
Moottorin kierrosluku809
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.24-1 / 2 "
Ulostulon korkeus47 7 / 8 "
Ulostulon leveys47 7 / 8 "
Vaihe3
Akselin dia.1 1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.34
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.33
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.34
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 364.4487
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7H464 Inline kanavapuhallin 20 tuuman halkaisija | AF3KTZ 7H4643544Uudelleenkäytettävä tyynyliina8653239----€4,870.22
DAYTON 7H575 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KVD 7H5757681Uudelleenkäytettävä tyynyliina903738467565889--€6,618.06
DAYTON 7M7R3 Kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halk., 1833 rpm, 1/4 hv | CH6MRY 7M7R3570Suljettu tyynylohko1833 RPM524424---€2,639.16
Tarjouspyyntö
DAYTON 7M7R6 Inline kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halkaisija, 2645 rpm, 3/4 hv moottori, 115/230 V | CH6MRZ 7M7R6970Suljettu tyynylohko2645 RPM945894835773705€2,751.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H490 kanavapuhallin 36 tuumaa
€12,265.98 / yksikkö