DAYTON 7H464 Inline kanavapuhallin 20 tuuman halkaisija | AF3KTZ

DAYTON 7H464 Inline kanavapuhallin, halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTZ Malli: 7H464

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,870.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku865
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4678
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4484
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4285
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4061
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3812
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3544
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3239
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.8-6.7
Korkeus32 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.14 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)27 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)27 7 / 8
Maks. BHP0.79
Maks. Syvyys32 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus16 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku976
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.14-1 / 2 "
Ulostulon korkeus27 7 / 8 "
Ulostulon leveys27 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.7
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.523
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7H490 kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVC 7H49021,523Uudelleenkäytettävä tyynyliina81121,01119,98619,14618,19516,996€12,265.98
DAYTON 7H575 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KVD 7H5757681Uudelleenkäytettävä tyynyliina903738467565889--€6,618.06
DAYTON 7M7R3 Kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halk., 1833 rpm, 1/4 hv | CH6MRY 7M7R3570Suljettu tyynylohko1833 RPM524424---€2,639.16
Tarjouspyyntö
DAYTON 7M7R6 Inline kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halkaisija, 2645 rpm, 3/4 hv moottori, 115/230 V | CH6MRZ 7M7R6970Suljettu tyynylohko2645 RPM945894835773705€2,751.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H464 Inline kanavapuhallin, halkaisija 20 tuumaa
€4,870.22 / yksikkö