TENNSCO MWB-1-3072C Työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 33-3 / 4 tuuman korkeus | AH9ARF 39FM13

TENNSCO MWB-1-3072C työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 33-3/4 tuumaa korkeus

Tuote: AH9ARF Malli: MWB-1-3072CRistiviite: 39FM13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,066.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.75 "
Jalan tyyppiJalusta
Kantavuus750 lb
PintamateriaaliKaupan alkuun
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
TENNSCO MWB-3-3072C Modulaarinen työpöytä 1500 lbs modulaarisella ohjaamolla | AH9APY 39FL79 MWB-3-3072C1500 lb€1,295.63
Tarjouspyyntö
TENNSCO MWB-4-3072C modulaarinen työpöytä 1500 lbs ja yläosa | AH9AQC 39FL83 MWB-4-3072C1500 lb€1,592.13
Tarjouspyyntö
TENNSCO MWB-5-3072C Modulaarinen työpöytä 1500 lbs (7) laatikkoyksiköllä | AH9AQG 39FL87 MWB-5-3072C1500 lb€1,914.66
Tarjouspyyntö
TENNSCO MWB-6-3072C Modulaarinen työpöytä 1500 lbs (3) laatikkoyksiköllä | AH9AQL 39FL91 MWB-6-3072C1500 lb€1,888.98
Tarjouspyyntö
TENNSCO MWB-2-3072C 1500 lbs: n työpöytä moduulikaapilla | AH9ARK 39FM17 MWB-2-3072C1500 lb€1,724.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MWB-1-3072C työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 33-3/4 tuumaa korkeus
€2,066.35 / yksikkö