DAYTON 7M7R6 Inline kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halkaisija, 2645 rpm, 3/4 hv moottori, 115/230 V | CH6MRZ

DAYTON Kanavapuhallin 7M7R6, 11 tuuman pyörän halkaisija, 2645 rpm, 3/4 hv moottori, 115/230 V

Tuote: CH6MRZ Malli: 7M7R6
€2,751.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusAMCA.jpg, UL.png
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Puhaltimen kierrosluku2645 RPM
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1090
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1065
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1041
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1018
CFM @ 0.500 tuumaa. SP995
CFM @ 0.625 tuumaa. SP970
CFM @ 0.750 tuumaa. SP945
CFM @ 1.000 tuumaa. SP894
CFM @ 1.250 tuumaa. SP835
CFM @ 1.500 tuumaa. SP773
CFM @ 1.75 tuumaa. SP705
CFM @ 2.000 tuumaa. SP635
Syvyys21 "
Täyden kuorman ampeerit10.2 / 5.1A
Kotelogalvanisoitu teräs
Hz60 Hz
Tulo Dia.7 3 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)11 7 / 8 "
Tulon leveys (tuumaa)11 7 / 8 "
Maks. BHP0.79
Maks. Tulolämpötila160 astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3 / 4 hp
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.7 3 / 4 "
Ulostulon leveys11 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.28
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Jännite115/230 V AC
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.4625
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7H464 Inline kanavapuhallin 20 tuuman halkaisija | AF3KTZ 7H4643544Uudelleenkäytettävä tyynyliina8653239----€4,870.22
DAYTON 7H490 kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVC 7H49021,523Uudelleenkäytettävä tyynyliina81121,01119,98619,14618,19516,996€12,265.98
DAYTON 7H575 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KVD 7H5757681Uudelleenkäytettävä tyynyliina903738467565889--€6,618.06
DAYTON 7M7R3 Kanavapuhallin, 11 tuuman pyörän halk., 1833 rpm, 1/4 hv | CH6MRY 7M7R3570Suljettu tyynylohko1833 RPM524424---€2,639.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Kanavapuhallin 7M7R6, 11 tuuman pyörän halkaisija, 2645 rpm, 3/4 hv moottori, 115/230 V
€2,751.09 / yksikkö