DAYTON 7H489 -kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVB

DAYTON 7H489 kanavapuhallin 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KVB Malli: 7H489

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,035.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku737
CFM @ 0.000 tuumaa. SP21,198
CFM @ 0.125 tuumaa. SP20,802
CFM @ 0.250 tuumaa. SP20,407
CFM @ 0.375 tuumaa. SP20,011
CFM @ 0.500 tuumaa. SP19,615
CFM @ 0.625 tuumaa. SP19,068
CFM @ 0.750 tuumaa. SP18,505
CFM @ 1.000 tuumaa. SP17,515
CFM @ 1.250 tuumaa. SP16,475
CFM @ 1.500 tuumaa. SP15,153
CFM @ 1.75 tuumaa. SP13,704
Täyden kuorman ampeerit20.6-18.7/9.3
Korkeus52 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.24 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)47 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)47 7 / 8
Maks. BHP7.84
Maks. Syvyys42 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku748
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.24-1 / 2 "
Ulostulon korkeus47 7 / 8 "
Ulostulon leveys47 7 / 8 "
Vaihe3
Akselin dia.1 1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.31
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.31
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.31
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 357.1605
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 5AV85 Kanavapuhallin 36 In | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-€9,523.84
DAYTON 7H488 -kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€11,223.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H489 kanavapuhallin 36 tuumaa
€12,035.70 / yksikkö