DAYTON 5AV85 Kanavapuhallin 36 In | AE3BGB

DAYTON 5AV85 36 tuuman kanavapuhallin

Varastossa
Tuote: AE3BGB Malli: 5AV85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,523.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus52 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.24-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)47 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)47 7 / 8
Maks. Syvyys42 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.24-1 / 2 "
Ulostulon korkeus47 7 / 8 "
Ulostulon leveys47 7 / 8 "
Akselin dia.1 1 / 2 "
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 282.15
Laivan korkeus (cm)207.01
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 7H488 -kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€11,223.14
DAYTON 7H489 -kanavapuhallin 36 tuumaa | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84€12,035.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV85 36 tuuman kanavapuhallin
€9,523.84 / yksikkö