DAYTON 7F937 tuuletinputki, aksiaalinen 16 tuumaa | AF3KMV

DAYTON 7F937 tuuletinputki aksiaalinen 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KMV Malli: 7F937

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,271.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.16 "
Terän materiaaliKipinänkestävä alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.17.5 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2727
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2530
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2288
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1335
CFM @ 0.750 tuumaa. SP711
Mitat A18.75 "
Mitat B11.5 "
Mitat C16.125 "
Mitat D16.5 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM1800
Täyden kuorman ampeerit9.0/4.5
Korkeus28 5 / 16 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa18-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa16-1 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.16-3 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.41
Maks. Syvyys16.5 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus9"
Moottorin koteloVaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.16-3 / 32 "
Vaihe1
Akselin dia.7 / 8 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Jännite115/230
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHzMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 4C660 -putken aksiaalituuletin 28-5 / 16 tuumaa H 18-1 / 2 tuuman leveys | AD6WHK 4C660-Alumiini------€1,579.24
DAYTON 7AF39 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BML 7AF391570Alumiini23791.4-1.6/0.850/600.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/3€2,060.13
DAYTON 7AF40 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BMM 7AF401570Alumiini23791.2/0.650/600.25Täysin suljettu ilmanvaihto1/3€2,303.61
DAYTON 7AF41 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMN 7AF411800Alumiini27272.2-2.2/1.150/600.41Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,103.15
DAYTON 7AF42 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMP 7AF421800Alumiini27272.3-2.4/1.250/600.41Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,378.79
DAYTON 7AF43 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMQ 7AF432221Alumiini33652.8-2.8/1.450/600.69Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,181.07
DAYTON 7AF44 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Alumiini33653.0/1.550/600.69Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,305.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7F937 tuuletinputki aksiaalinen 16 tuumaa
€2,271.83 / yksikkö