DAYTON 7DX28 kattotuulettimen yhdistelmä 120 V korkea CFM 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 Kattotuulettimen yhdistelmä 120V High CFM 9900

Varastossa
Tuote: AJ2KAM Malli: 7DX28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,124.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen yhdistelmä
Vahvistimet @ 60 Hz0.5
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Terä Dia.88 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Down Rod ulkopuolella Dia.6"
TuuletinCommercial / Industrial
Täyden kuorman ampeerit0.5
Korkea CFM9900
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulojännite AC @ 60/50 Hz120
Maks. Ympäristön lämpötila122-astetta F
Maks. Asennuskorkeus7-20 jalkaa
moottoriTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
AsennustyyppiKiinnike
Terien lukumäärä9
Nopeuksien määrä6
Vaihe1
KäännettäväKyllä
RPM88/79/71/64/57/50
Kierrosluku @ 50 Hz88/79/71/64/57/50
Kierrosluku @ 60 Hz87/83/75/66/61/51
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletin Watts: 32
    • CFM @ 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Ampeerit @ 50 Hz: 0.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.RPMHinta
DAYTON 7DX29 9 Lapainen kattotuuletin, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/50€1,142.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DX28 Kattotuulettimen yhdistelmä 120V High CFM 9900
€1,124.01 / yksikkö