DAYTON 7DX29 9 Lapainen kattotuuletin, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN

DAYTON 7DX29 9-lapainen kattotuuletin, 32 W, 120 V, 0.5 A

Varastossa
Tuote: AJ2KAN Malli: 7DX29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,142.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen yhdistelmä
Vahvistimet @ 60 Hz0.5
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Terä Dia.8'
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 60 Hz13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152
Down Rod ulkopuolella Dia.6"
TuuletinCommercial / Industrial
Täyden kuorman ampeerit0.5
Korkea CFM10,500
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulojännite AC @ 60/50 Hz120
Maks. Ympäristön lämpötila122-astetta F
Maks. Asennuskorkeus7-20 jalkaa
moottoriTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
AsennustyyppiKiinnike
Terien lukumäärä9
Nopeuksien määrä6
Vaihe1
KäännettäväKyllä
RPM76/70/65/60/55/50
Kierrosluku @ 50 Hz76/70/65/60/55/50
Kierrosluku @ 60 Hz72/67/64/59/54/5
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DAYTON 7DX29 kattotuuletin ilmankiertoon toimistoissa, varastoissa ja teollisuudessa
    • Kiinnittyvät kattoon pientä kiertoa varten ja säästävät lattiatilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.RPMHinta
DAYTON 7DX28 kattotuulettimen yhdistelmä 120 V korkea CFM 9900 | AJ2KAM 7DX2888 "88/79/71/64/57/50€1,124.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DX29 9-lapainen kattotuuletin, 32 W, 120 V, 0.5 A
€1,142.91 / yksikkö