DAYTON 7DJ32 Turvailmakehä 30 tuumaa 9375 Cfm 115v | AG7GME

DAYTON 7DJ32 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AG7GME Malli: 7DJ32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvailmankierto, 30 tuumaa, 9375 cfm, 115 V
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.865/465
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.615/330
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft320
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.140
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea9375
CFM matala8712
Johdon pituus2ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075/750
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys14.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/600
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.7/3.12
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso77dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyKeltainen polyesterijauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.574
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7DJ31 Turvailmakehä 30 tuumaa 9375 Cfm 115v | AG7GMD 7 DJ31€661.70
DAYTON 7DJ33 Turvailmakehä 30 tuumaa 9375 Cfm 115v | AG7GMF 7 DJ33€855.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DJ32 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v
€919.01 / yksikkö