HONEYWELL Lyhyt rullavipu Toimilaite Premium Miniature Snap Switch


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.82 " , Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.4 " , Korkeus: 0.63 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen PCT-polyesteri , Pituus: 1.14 " , Asennusmitat: 0.41 x 0.87 tuuman keskukset , Päätteen tyyppi: Quick Connect , Toimilaitteen tyyppi: Lyhyt rullavipu
TyyliMalliJännitearvotNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaHinta (ei alv)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 - 180 astetta F1mm0.25 oz.€12.02
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€16.88
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€10.07
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€8.68
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 - 180 astetta F0.041 "0.25 oz.€7.85
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 - 185 astetta F0.034 "1.00 oz.€8.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?